160535-RACCORDO A INNESTO A T QST-V0-10

Connettore a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-V0-10
Rubix:160000000584761
Produttore:160535
EAN:4052568035846
160535-RACCORDO A INNESTO A T QST-V0-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt rinforzato (alloggiamento)
Connessione 1for 10 mm o.d. pipe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 160535-RACCORDO A INNESTO A T QST-V0-10


Raccordo a innesto a T QST-V0-10 Taglia=Standard, Diametro nominale=6,7 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Materialepbt rinforzato (alloggiamento)
Connessione 1for 10 mm o.d. pipe
Connessione 2for 10 mm o.d. pipe
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
15,84 IVA esclusa
/ Unità
19,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione