186207-RACCORDO A INNESTO A T QSTF-G3/8-12

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSTF-G3/8-12
Rubix:160000000587786
Produttore:186207
EAN:4052568040116
186207-RACCORDO A INNESTO A T QSTF-G3/8-12

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 13/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186207-RACCORDO A INNESTO A T QSTF-G3/8-12


Raccordo a innesto a T QSTF-G1/4-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna e interna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso78,4 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 13/8
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
10,07 IVA esclusa
/ Unità
12,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione