190668-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-4

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-1/4-4
Rubix:160000000589155
Produttore:190668
EAN:4052568043001
190668-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 190668-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-4


Raccordo a innesto a T QST-1/4-4 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x10x30 mm
Peso22,4 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 4,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione