153026-RACCORDO A INNESTO QSF-1/4-8-B

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSF-1/4-8-B
Rubix:160000000582416
Produttore:153026
EAN:4052568031299
153026-RACCORDO A INNESTO QSF-1/4-8-B

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153026-RACCORDO A INNESTO QSF-1/4-8-B


Raccordo a innesto con filettatura femmina QSF-1/4-8-B con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5,8 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x70x15 mm
Peso26,39 g
Materialealluminio
Connessione 1g 1/4
Profiloqsf
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
3,56 IVA esclusa
/ Unità
4,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore