Riferimenti
Festo:QSF-1/2-16-B
Rubix:160000000589141
Produttore:190654
EAN:4052568014858

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 190654-RACCORDO A INNESTO QSF-1/2-16-B
Raccordo a innesto con filettatura femmina QSF-1/2-16-B con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=10,6 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 43x20x25 mm |
|---|---|
| Peso | 82,9 g |
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Profilo | norma |
| Connessione 2 | 16 |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione