RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 858769
RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO CONICO PROLUNGA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:858852
Mecaline:858769
Rubix:170000000537084
EAN:3660338138393


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 858769
Pressione: 15 bar. Temperatura d'impiego: da -20 a +80 °C
La guarnizione garantisce fino a tre montaggi/smontaggi.
Corpo in polimeri H.
Profilo compatto
La guarnizione garantisce fino a tre montaggi/smontaggi.
Corpo in polimeri H.
Profilo compatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/8 |
| Profilo | profilo normale |
| Connessione 2 | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione