1691701-RACCORDO FILETTATO NPCK-C-D-G14-K8
Raccordo pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPCK-C-D-G14-K8
Rubix:160000000610252
Produttore:1691701
EAN:4052568062309

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (alloggiamento); peek (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1691701-RACCORDO FILETTATO NPCK-C-D-G14-K8
Raccordo NPCK-C-D-G14-K8 Taglia=Standard, Diametro nominale=4,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x110x20 mm |
|---|---|
| Peso | 31,79 g |
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (alloggiamento); peek (guarnizione) |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | IN |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,83 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione