153228-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-3/8-10

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV3-3/8-10
Rubix:160000000582618
Produttore:153228
EAN:4052568033118
153228-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-3/8-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153228-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-3/8-10


Distributore multiplo QSLV3-3/8-10 3-fold, orientabile a 360°. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5,3 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso103 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
17,25 IVA esclusa
/ Unità
21,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione