186129-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/4-6
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLL-G1/4-6
Rubix:160000000587708
Produttore:186129
EAN:4052568039349

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186129-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/4-6
Raccordo a innesto a L, lungo QSLL-G1/4-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x100x30 mm |
|---|---|
| Peso | 48,8 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione