GOMITO GIREVOLE CIL. 45° D.8-1/8 T450818

RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Titan Engineering:T450818
Rubix:999190900057233
GOMITO GIREVOLE CIL. 45° D.8-1/8 T450818
Documenti

Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE CIL. 45° D.8-1/8 T450818


GOMITO GIREVOLE CILINDRICO A 45° 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,40 IVA esclusa
/ Unità
1,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore