186127-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/8-4

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLL-G1/8-4
Rubix:160000000587706
Produttore:186127
EAN:4052568039325
186127-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/8-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186127-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/8-4


Raccordo a innesto a L, lungo QSLL-G1/8-4 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
3,61 IVA esclusa
/ Unità
4,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione