558670-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G38-Q12-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-D-G38-Q12-P10
Rubix:160000000603307
Produttore:558670
EAN:4052568054663
558670-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G38-Q12-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558670-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G38-Q12-P10


Raccordo a innesto NPQM-D-G38-Q12-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=10 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29,31 g
Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 212
3,42 IVA esclusa
/ Unità
4,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione