578312-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-S12-Q10-P10
Connettore a spina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-D-S12-Q10-P10
Rubix:160000000606684
Produttore:578312
EAN:4052568060152

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578312-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-S12-Q10-P10
Connettore NPQH-D-S12-Q10-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20,9 g |
|---|---|
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 12 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione