T INTERMEDIO 10/8 3091000
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3091000
Rubix:999190900055931
Produttore:3091000

Documenti
Dettagli del prodotto : T INTERMEDIO 10/8 3091000
RACCORDO A T INTERMEDIO 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | ø tubo 10,00 mm |
| Profilo | intermedio |
| Connessione 2 | ø tubo 8,00 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo a t intermedio (raccordo a calzamento 300) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
