Y DOPPIO INNESTABILE 4 X 4 + 1 X 6 T240406
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT240406
Rubix:999190900057118
Produttore:T240406


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecno-rap (tecnopolimero) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y DOPPIO INNESTABILE 4 X 4 + 1 X 6 T240406
Y DOPPIO INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecno-rap (tecnopolimero) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø4 mm |
| Profilo | y doppio innestabile (double y connector) |
| Connessione 2 | ø6 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | y doppio innestabile (doppio y) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore