L M. CONICO 10/8 3/8 3051038
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3051038
Rubix:999190900055862
Produttore:3051038


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : L M. CONICO 10/8 3/8 3051038
RACCORDO AD L MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Profilo | raccordo ad l maschio conico |
| Connessione 2 | 10/8 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento serie 300 (l maschio conico) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore