9390-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO SCK-PK-9-KU

Connettore rapido passaparete

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SCK-PK-9-KU
Rubix:160000000578811
Produttore:9390
EAN:4052568020682
9390-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO SCK-PK-9-KU

Riepilogo info tecniche

Materialepom (alloggiamento)
Connessione 19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9390-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO SCK-PK-9-KU


Design polimerico del connettore rapido passaparete SCK-PK-9-KU. Dimensione nominale=8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Collegamento pneumatico=(* M16x1, * PK-9 con dado di unione)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x60x25 mm
Peso21,08 g
Materialepom (alloggiamento)
Connessione 19 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
8,32 IVA esclusa
/ Unità
10,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione