00984558-ARTICOLO KQ2ZD08-02AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2ZD08-02AS
Rubix:999221025048444
Produttore:KQ2ZD08-02AS
EAN:3618036038545
00984558-ARTICOLO KQ2ZD08-02AS

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00984558-ARTICOLO KQ2ZD08-02AS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2ZD, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile a 4 uscite

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso72 g
Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Connessione 28
€ 15,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione