DIRITTO FEMMINA 12/10 3/8 3021238
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3021238
Rubix:999190900055829
Produttore:3021238


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 12/10 mm (innesto a calzamento) |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO FEMMINA 12/10 3/8 3021238
RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 12/10 mm (innesto a calzamento) |
| Profilo | raccordo diritto femmina |
| Connessione 2 | 3/8' (g3/8 bsp parallelo uni-iso 228) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo diritto femmina a calzamento |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore