RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 853334
RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO PARALLELO PROLUNGA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853334
Rubix:170000000535751
EAN:3660338094873


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h/ottone placcato al nichel |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 853334
Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H - Ottone placcato al nichel
Trattamento superficiale tramite ossidazione termica
Profilo Normal
Profilo Compact
Profilo Mini
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H - Ottone placcato al nichel
Trattamento superficiale tramite ossidazione termica
Profilo Normal
Profilo Compact
Profilo Mini
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h/ottone placcato al nichel |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | profilo mini |
| Connessione 2 | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione