ANELLO SEMPLICE 8 - G3/8 T130838
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T130838
Rubix:999190900056867


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo/spintore/distanziatore/sottomolla in pom copolimero; astine e basi girevoli in tecnopolimero caricato in vetro; pinza in acciaio inox aisi 301; guarnizioni in nbr (senza silicone) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SEMPLICE 8 - G3/8 T130838
ANELLO SEMPLICE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo/spintore/distanziatore/sottomolla in pom copolimero; astine e basi girevoli in tecnopolimero caricato in vetro; pinza in acciaio inox aisi 301; guarnizioni in nbr (senza silicone) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Profilo | anello semplice |
| Connessione 2 | g3/8 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in tecnopolimero (tecno-rap) - anello semplice |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione