153440-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-6
Connettore a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSK-6
Rubix:160000000582810
Produttore:153440
EAN:4052568034733

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153440-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-6
Raccordo a innesto, autobloccante QSK-6 Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54x9x25 mm |
|---|---|
| Peso | 6,7 g |
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione