153402-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-1/8-6

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSR-1/8-6
Rubix:160000000582772
Produttore:153402
EAN:4052568034429
153402-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153402-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-1/8-6


Raccordo a innesto, ruotabile QSRL-1/8-6 Ruotabile a 360° con cuscinetto a sfere, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,4 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x17x25 mm
Peso18 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1r 1/8
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
15,32 IVA esclusa
/ Unità
18,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore