T INNESTABILE 6 T050600
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT050600
Rubix:999190900056807
Produttore:T050600


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto rapido per tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : T INNESTABILE 6 T050600
T INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto rapido per tubo ø6 mm |
| Profilo | raccordo a t innestabile (t connector) |
| Connessione 2 | innesto rapido per tubo ø6 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a t in tecnopolimero tecno-rap |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore