DADO DI SERRAGGIO 12/10 3101200

RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX3101200
Rubix:999190900055941
Produttore:3101200
DADO DI SERRAGGIO 12/10 3101200

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 1tubo ø 12,00 mm (1° diametro nominale)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DADO DI SERRAGGIO 12/10 3101200


DADO DI SERRAGGIO 1° Diametro nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:10.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Connessione 1tubo ø 12,00 mm (1° diametro nominale)
Profilodado di serraggio (locking nut)
Connessione 2tubo ø 10,00 mm (2° diametro nominale)
Tipologiadado di serraggio per raccordi a calzamento (serie 300)
Diametro tubo12 mm
0,45 IVA esclusa
/ Unità
0,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione