00004365-ARTICOLO KPGT10-00

KPGH Connettore maschio pulito one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KPGT10-00
Rubix:999221025030452
Produttore:KPGT10-00
EAN:3618036072112
00004365-ARTICOLO KPGT10-00

Riepilogo info tecniche

Materialeresina di polipropilene
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00004365-ARTICOLO KPGT10-00


La serie KP è costituita da raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e sistemi di azionamento dell'aria. La serie KP è completamente priva di olio e le aree di contatto con i liquidi sono non metalliche. I pezzi vengono puliti, assemblati e imballati due volte in camera bianca. Le parti in resina della serie KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento) sono in polipropilene.
KPQT/KPGT, raccordo istantaneo gran purezza - Intermedio a T maschio, Intermedio a T

Punti di forza

Raccordi One-touch puliti
Per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Materialeresina di polipropilene
Connessione 110 mm
Profilokpgt
Connessione 210 mm
Temperatura massima60 °C
€ 13,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione