RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 860012
RACCORDO A GOMITO 90° FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:860012
Rubix:170000000538169
EAN:3660338149689


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 860012
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Tenuta specifica Mecaline, garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Tenuta specifica Mecaline, garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Profilo | femmina |
| Connessione 2 | 10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione