132052-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/4-8-50
Raccordo a innesto a L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-G1/4-8-50
Rubix:160000000581526
Produttore:132052
EAN:4052568027049

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 132052-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/4-8-50
Raccordo a L a innesto QSL-G1/4-8-50 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 4,6 mm, tipo di tenuta sulla vite a pressione = anello di tenuta, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 50
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27,3 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore