Y GIREVOLE CILINDIRCO D. 08-1/4 T23G0814
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT23G0814
Rubix:999190900057108
Produttore:T23G0814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (iso 1043-1); ixef tecnopolimero caricato in vetro; ottone uni en 12164 cw614n; acciaio inox aisi 301 austenitico; tenute nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm (innesto) |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y GIREVOLE CILINDIRCO D. 08-1/4 T23G0814
Y INNESTABILE FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (iso 1043-1); ixef tecnopolimero caricato in vetro; ottone uni en 12164 cw614n; acciaio inox aisi 301 austenitico; tenute nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm (innesto) |
| Profilo | y girevole (innestabile) con filetto cilindrico maschio e o-ring |
| Connessione 2 | filetto cilindrico maschio 1/4' con o-ring (attacco parallelo) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a y (tecno-rap) innestabile con filetto cilindrico maschio e o-ring |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore