186225-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/4-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV2-G1/4-6
Rubix:160000000587804
Produttore:186225
EAN:4052568040291
186225-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/4-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186225-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/4-6


Distributore multiplo QSLV2-G1/4-6 a 2 vie, orientabile a 360°. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,2 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x19x35 mm
Peso36,25 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
10,52 IVA esclusa
/ Unità
12,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore