153401-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-1/8-4
Raccordi rapidi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSR-1/8-4
Rubix:160000000582771
Produttore:153401
EAN:4052568034412

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153401-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-1/8-4
Raccordo a innesto, ruotabile QSR-1/8-4 Ruotabile a 360° con cuscinetto a sfere, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=2,1 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 4 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione