130725-BUSSOLA A INNESTO QSH-8-50

Manicotto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSH-8-50
Rubix:160000000581268
Produttore:130725
EAN:4052568024468
130725-BUSSOLA A INNESTO QSH-8-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento)
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130725-BUSSOLA A INNESTO QSH-8-50


Bussola a innesto QSH-8-50 Taglia=Standard, Diametro nominale=6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=50, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 6 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,71 g
Materialepbt (alloggiamento)
Connessione 18 mm
Profilostandard
Connessione 28 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,27 IVA esclusa
/ Unità
1,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione