153287-RACCORDO A INNESTO A X QSX-12
Connettore X a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSX-12
Rubix:160000000582677
Produttore:153287
EAN:4052568033583

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153287-RACCORDO A INNESTO A X QSX-12
Raccordo a innesto a X QSX-12 Taglia=Standard, Diametro nominale=7,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46,35 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 12 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 12 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione