RACCORDO A T CENTRALE GIREVOLE 6 - G1/4 T200614
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT200614
Rubix:999190900056968
Produttore:T200614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO A T CENTRALE GIREVOLE 6 - G1/4 T200614
RACCORDO A T CENTRALE GIREVOLE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 6 mm |
| Profilo | t (centrale girevole) |
| Connessione 2 | g1/4' (1/4') |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo a t centrale girevole (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione