130611-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-10-6

Connettore a innesto a Y

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-10-6
Rubix:160000000581161
Produttore:130611
EAN:4052568023690
130611-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-10-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130611-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-10-6


Connettore a Y a innesto QSY-10-6 riduzione. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 3,3 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x37x19 mm
Peso18,26 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Profilonorma
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 6,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione