19528-RACCORDO PASSANTE CON NIPPLO SPINATO SCN-PK-2
Connettore a testa piatta con attacco a barile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SCN-PK-2
Rubix:160000000579627
Produttore:19528
EAN:4052568022600

Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio (alloggiamento); acciaio (dado) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubing o,d, 3mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 19528-RACCORDO PASSANTE CON NIPPLO SPINATO SCN-PK-2
Raccordo passa-parete a nipplo spinato SCN-PK-2 Per tubo in plastica PAN, PUN, PL, PP, PU. Diametro nominale=1,5 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Temperatura ambiente=0 - 60 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,34 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio (alloggiamento); acciaio (dado) |
| Connessione 1 | tubing o,d, 3mm |
| Connessione 2 | 2 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione