RACCORDO GOMITO GIR. M3 X TUBO D.3, RGR331
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE MINI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:RGR3.31
Rubix:999220217015721
Produttore:RGR331


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo); pinza in ottone; guarnizioni tenuta nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura m3 (cilindrica con o-ring) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO GOMITO GIR. M3 X TUBO D.3, RGR331
ASTA CON FILETTO CILINDRICO IN ANELLO SEMPLICE Diametro tubo:3,17 mm Filettatura:M3
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo); pinza in ottone; guarnizioni tenuta nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura m3 (cilindrica con o-ring) |
| Profilo | asta con filetto cilindrico in anello semplice |
| Connessione 2 | tubo ø3,17 mm (innesto automatico) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo gomito girevole automatico serie mini in ottone (push-in) - filettatura maschio m3 |
| Diametro tubo | 3,17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione