ADATTATORE CIL. MASCHIO D.14 3/8 061438
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:61438
Rubix:999190900054806


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 14 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE CIL. MASCHIO D.14 3/8 061438
INNESTO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:14.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 14 |
| Profilo | innesto filetto cilindrico maschio con o-ring (attacco dritto) |
| Connessione 2 | 3/8' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico serie rap (rap black - ot) |
| Diametro tubo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore