Riferimenti
Titan Engineering:RPXT030600
Rubix:999190900056787
Produttore:T030600


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (trap), spintore pom, guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO INNESTABILE 6 T030600
DIRITTO INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (trap), spintore pom, guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo ø6 mm |
| Profilo | diritto innestabile (t03) |
| Connessione 2 | innesto tubo ø6 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | diritto innestabile (t03) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore