186300-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-G1/4-10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSK-G1/4-10
Rubix:160000000587879
Produttore:186300
EAN:4052568040864
186300-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-G1/4-10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186300-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-G1/4-10


Raccordo a innesto, autobloccante QSK-G1/4-10 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32,97 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
7,78 IVA esclusa
/ Unità
9,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore