AD. CIL. MASCHIO D.08 1/4 TECNOPOL. CON O.R. T060814
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T060814 NULLO
Rubix:999190900056827


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1) + guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' (bsp parallela uni-iso 228) |
Documenti
Dettagli del prodotto : AD. CIL. MASCHIO D.08 1/4 TECNOPOL. CON O.R. T060814
INNESTO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1) + guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' (bsp parallela uni-iso 228) |
| Profilo | bsp cilindrica parallela (uni-iso 228) |
| Connessione 2 | tubo ø8 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | innesto filetto cilindrico con o-ring |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore