Riferimenti
SMC:KQ2E06-G02A1
Rubix:999221025052282
Produttore:KQ2E06-G02A1
EAN:3618036068146

Documenti
Dettagli del prodotto : 01491426-ARTICOLO KQ2E06-G02A1
Raccordo passante
•Raccordo passante.
•Diametro esterno tubazione applicabile: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Dimensione porta applicabile: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Diametro esterno tubo applicabile: ø 6
Dimensione porta: G 1/4
Materiale filettato /
Trattamento superficiale: A (Ottone)
Pulsante di rilascio: 1 (Tipo ovale)
•Diametro esterno tubazione applicabile: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Dimensione porta applicabile: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Diametro esterno tubo applicabile: ø 6
Dimensione porta: G 1/4
Materiale filettato /
Trattamento superficiale: A (Ottone)
Pulsante di rilascio: 1 (Tipo ovale)
Punti di forza
•Accetta tubi in nylon e uretano
Adatto sia per applicazioni in vuoto che a pressione positiva
Il colletto di rilascio permette di rimuovere facilmente la tubazione senza danneggiarla
Pressione di vuoto massima di 1.0 MPa
Adatto sia per applicazioni in vuoto che a pressione positiva
Il colletto di rilascio permette di rimuovere facilmente la tubazione senza danneggiarla
Pressione di vuoto massima di 1.0 MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | c3604, pbt |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | kq2 |
| Connessione 2 | g 1/4 in |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione