578381-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-Q6-E-P10
Connettore a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-T-Q6-E-P10
Rubix:160000000606753
Produttore:578381
EAN:4052568060848

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578381-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-Q6-E-P10
Raccordo a innesto a T NPQH-T-Q6-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x25x12 mm |
|---|---|
| Peso | 23,68 g |
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione