Riferimenti
SMC:KQ2N06-08
Rubix:999221025029806
Produttore:KQ2N06-08
EAN:3618036053227

Riepilogo info tecniche
| Materiale | c3604, pbt, pp, acciaio inox 303 (corpo); c3604 (parte filettata), acciaio inox 303 (parte filettata) (perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida); pom (pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00001225-ARTICOLO KQ2N06-08
SMC investe continuamente in ricerca e sviluppo per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei propri prodotti e per sviluppare nuove innovazioni che consentano di ottenere risparmi energetici e vantaggi competitivi per i propri clienti. Un buon esempio è il nostro nuovo KQ2, raccordo per uso generale, che richiede fino al 30% in meno di forza per inserire e sigillare un tubo e il 20% in meno di resistenza per rimuoverlo. Questo rende i raccordi ancora più veloci e facili da assemblare, con conseguente riduzione dei costi di manodopera. Oltre alle soluzioni compatte e leggere della gamma esistente, la nuova Serie KQ2 offre dimensioni ulteriormente ridotte per gli spazi ristretti, con larghezze ridotte fino al 23% e un'altezza ridotta fino al 24%, rendendo i raccordi complessivamente più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. La Serie KQ2 dispone inoltre di due materiali per la filettatura, Ottone e Ottone e nichelatura, e di due tipi di guarnizioni, con design a tenuta o a guarnizione, che consentono di ripetere le tubazioni e di prevenire la contaminazione nel caso della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettatura: M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri che vanno dal Ø2 mm, in grado di garantire un risparmio d'aria nelle applicazioni a basso flusso, fino al Ø16 mm, per migliorare i tempi di ciclo nelle applicazioni ad alto flusso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Materiale | c3604, pbt, pp, acciaio inox 303 (corpo); c3604 (parte filettata), acciaio inox 303 (parte filettata) (perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida); pom (pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | kq2 |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione