T INNESTABILE D. 8, D.6, D8 T050806
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT050806
Rubix:999190900056812
Produttore:T050806


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero iso1043-1; elementi in ixef tecnopolimero caricato in vetro |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : T INNESTABILE D. 8, D.6, D8 T050806
T INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero iso1043-1; elementi in ixef tecnopolimero caricato in vetro |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Profilo | raccordo a t innestabile (tecno-rap) |
| Connessione 2 | tubo ø6 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a t innestabile (push-in) tecno-rap |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore