132055-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G3/8-8-50

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-G3/8-8-50
Rubix:160000000581529
Produttore:132055
EAN:4052568027070
132055-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G3/8-8-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 132055-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G3/8-8-50


Raccordo a innesto a L QSL-G3/8-8-50 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4,6 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37,28 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore