19521-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-M5-PK-2
Raccordi filettati a nipplo spinato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CN-M5-PK-2
Rubix:160000000579623
Produttore:19521
EAN:4052568022563

Documenti
Dettagli del prodotto : 19521-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-M5-PK-2
Raccordo spinato CN-M5-PK-2 Per tubazione in plastica PAN, PUN, PP, PU, PR, con guarnizione Dimensione nominale=1,5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Gamma completa di temperatura e pressione di funzionamento=-0,95 - 10 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x40x10 mm |
|---|---|
| Peso | 1,8 g |
| Materiale | acciaio |
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | n/cn |
| Connessione 2 | 3 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione