162874-RACCORDO A INNESTO A L CRQSL-1/4-8

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CRQSL-1/4-8
Rubix:160000000585562
Produttore:162874
EAN:4052568072759
162874-RACCORDO A INNESTO A L CRQSL-1/4-8
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio inossidabile ad alta lega (alloggiamento); fpm (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/griffa di fermo del tubo)
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 162874-RACCORDO A INNESTO A L CRQSL-1/4-8


Raccordo a innesto a L CRQSL-1/4-8 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5,1 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)89x17x76 mm
Peso31,4 g
Materialeacciaio inossidabile ad alta lega (alloggiamento); fpm (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/griffa di fermo del tubo)
Connessione 1r 1/4
Profilonorma
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale73072980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
79,57 IVA esclusa
/ Unità
97,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione