186235-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-G1/4-6
Distributore multiplo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLV3-G1/4-6
Rubix:160000000587814
Produttore:186235
EAN:4052568040390

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186235-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-G1/4-6
Distributore multiplo QSLV3-G1/4-6 Orientabile a 360°, 3 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 84x19x53 mm |
|---|---|
| Peso | 43,77 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore