130783-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-6-100

Connettore a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSMT-6-100
Rubix:160000000581326
Produttore:130783
EAN:4052568025045
130783-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-6-100
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 130783-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-6-100


Raccordo a innesto a T QSMT-6-100 Taglia=Mini, Diametro nominale=3,4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x115x90 mm
Peso5,75 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Profilomini
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,35 IVA esclusa
/ Unità
2,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore